2564 produits
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 6900 lm
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 102.7 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
puissance du système: 112 W
efficacité lumineuse: 112 lm/W
flux lumineux utile: 12700 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 147.1 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 183.3 lm/W
flux lumineux utile: 25300 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière/capteur de lumière
compatible avec Google Assistant: Non
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 182.4 lm/W
flux lumineux utile: 18060 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 170.4 lm/W
flux lumineux utile: 23520 lm
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 106 lm/W
flux lumineux utile: 17200 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 102.7 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 112 W
efficacité lumineuse: 112 lm/W
flux lumineux utile: 12900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 167.4 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 210 W
flux lumineux utile: 22200 lm
grille perforée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: aluminium
























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ASI.57K - GWS4120AC857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AC857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887495557&type=small)