6891 produits
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 16 mm
couleur: rouge
matériau: polyamide
diamètre externe: 13 mm
couleur: noir
longueur: 500 mm
forme: carré
modèle: autre
diamètre nominal: 32 mm
modèle: droit
classe de protection (IP), dépendant du tuyau: 67...67
modèle: écartement
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
matériau: PVC
diamètre intérieur: 10 mm
diamètre externe: 14.2 mm
diamètre nominal: 21 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP55
diamètre nominal: 25 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
matériau: métal
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
matériau: PVC
diamètre externe: 63 mm
couleur: gris
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
diamètre intérieur: 21.4 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: gris
matériau: plastique
dimension nominale: 32...32 mm
couleur: gris
diamètre nominal: 16 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP55
diamètre nominal: 19 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP68
modèle: droit
type de construction: sans filetage
filetage rotatif: Non
diamètre nominal: 40 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 49 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm