6891 produits
matériau: caoutchouc
diamètre intérieur: 42 mm
changement de direction: vertical ascendant
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 316 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 32 mm
modèle: droit
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: télécommunication
couleur: vert
qualité du matériau: polyester (PET)
type de filetage: autre
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG21
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 557 mm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...600 mm
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
pour diamètre de tube nominal: 32 mm
matériau: métal
diamètre externe: 32 mm
angle du coude: 90 °
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 21 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
matériau: polyamide
diamètre externe: 28.5 mm
couleur: gris
diamètre nominal: 27 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP55
diamètre nominal: 42 mm
type de construction: filetage intérieur
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 1 mm
couleur: incolore
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm