6891 produits
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 21.2 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: courant
couleur: rouge
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
longueur: 75000 mm
largeur: 1.2 mm
hauteur: 5 mm
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 16 mm
couleur: autre
modèle: écartement
matériau: métal
traitement de la surface: non traité
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 21 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP66
diamètre nominal: 40 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
modèle: rivet à percussion
diamètre de trou: 5 mm
zone de serrage: 5...5.2 mm
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 40 mm
couleur: noir
matériau: plastique
diamètre externe: 160 mm
couleur: gris
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 49 mm
largeur de caniveau de câble: 412 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 450 mm
hauteur: 110 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 21.2 mm
couleur: noir
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
qualité du matériau: polyester (PET)
diamètre nominal: 110 mm
matériau: plastique
couleur: noir