6891 produits
diamètre nominal: 50 mm
modèle: droit
classe de protection (IP), dépendant du tuyau: 67...67
matériau: plastique
couleur: orange
diamètre intérieur: 18.3 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: vert
diamètre nominal: 16 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur
longueur: 400 mm
forme: carré
modèle: autre
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 10 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
type de filetage: NPT
modèle: droit
taille du raccordement fileté: autre
matériau: PVC
diamètre intérieur: 26.5 mm
diamètre externe: 33.1 mm
type de filetage: autre
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG13,5
matériau: plastique
diamètre externe: 50 mm
couleur: jaune
longueur totale: 64 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
avec filetage extérieur: Non
matériau: polyamide
diamètre externe: 34.5 mm
couleur: noir
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 40 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
indice de protection (IP): IP68