6891 produits
adapté à une boîte centrale: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à une boîte d'encastrement: Non
diamètre nominal: 30 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: blanc
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 105 mm
largeur de caniveau de câble: 400 mm
largeur: 200 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert
matériau: polyamide
diamètre externe: 79.2 mm
couleur: gris
diamètre nominal: 25.4 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 22.35...25.4 mm
diamètre nominal: 32 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
modèle: coude 45°
indice de protection (IP): IP66
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
matériau: PVC
diamètre intérieur: 23 mm
diamètre externe: 28 mm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
convient aux tubes flexibles: Oui
convient aux tubes rigides: Oui
pour diamètre de tube nominal: 16...16 mm
diamètre intérieur: 16.9 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
diamètre nominal: 13.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
diamètre nominal: 25 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 40 mm
couleur: blanc
diamètre nominal: 19 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP68
matériau: PVC
diamètre intérieur: 26.3 mm
diamètre externe: 28.1 mm