6891 produits
tenue à la flexion: souple
diamètre d'alésage: 11 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...9 mm
pour épaisseur de paroi: 1.6...1.6 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
diamètre intérieur: 36.2 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
matériau: PVC
diamètre intérieur: 10 mm
diamètre externe: 14 mm
diamètre nominal: 25 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: autre
type de filetage: autre
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG9
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 40 mm
modèle: droit
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 35.5 mm
couleur: noir
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
diamètre nominal: 15.8 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 110 mm
largeur de caniveau de câble: 200 mm
section nominale du conducteur: 2.5...2.5 mm²
diamètre externe: 20 mm
couleur: autre
diamètre nominal: 42 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP68
matériau: acier
diamètre intérieur: 48.4 mm
diamètre externe: 55 mm
diamètre nominal: 38.1 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 31.8...44.5 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-80
diamètre extérieur du tube: 50 mm
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
diamètre nominal: 50 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
diamètre nominal: 29 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir