6891 produits
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
matériau: polypropylène (PP)
application: autre
couleur: jaune
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
longueur: 400 mm
forme: carré
modèle: autre
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP66
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 63 mm
rayon interne: 150 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble: 195 mm
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
diamètre nominal: 16 mm
matériau: plastique
couleur: noir
largeur: 800 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
modèle: coude 90°
indice de protection (IP): IP66
longueur: 600 mm
largeur: 1000 mm
angle: autre
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 16.9 mm
diamètre externe: 20.5 mm
largeur: 500 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
matériau: acier
résistant aux UV: Oui
type de fixation: raccordement fileté
diamètre intérieur: 18.3 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: gris
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
type de filetage: NPT
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: autre
diamètre nominal: 15.8 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 300 mm