6891 produits
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG9
filetage rotatif: Non
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 110 mm
largeur de caniveau de câble: 300 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 34 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur
diamètre nominal: 26.9 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
couleur: orange
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP66
qualité du matériau: polyester (PET)
fermé: Oui
matériau: acier
type de fixation: autre
qualité du matériau: polyamide
- Copie
- Copie
qualité du matériau: polyamide
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 600...1000 mm
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 22 mm
couleur: rouge
matériau: PVC
diamètre intérieur: 38 mm
diamètre externe: 45 mm