6891 produits
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 50 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
tenue à la flexion: souple
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
pour diamètre de tube nominal: 40 mm
longueur: 25 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
couleur: jaune
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 507 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 357 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 400 mm
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 10 mm
couleur: rouge
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 40 mm
diamètre externe: 47.9 mm
diamètre nominal: 29 mm
matériau: PVC
couleur: gris