6891 produits
diamètre nominal: 90 mm
matériau: polyéthylène (PE)
couleur: bleu
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 40 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
largeur d'échelle de câble: 700 mm
section nominale du conducteur: 1.5...1.5 mm²
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
longueur: 400 mm
forme: carré
modèle: autre
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur
diamètre nominal: 20.4 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 316 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
diamètre nominal: 20.4 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
diamètre nominal: 250 mm
matériau: polyéthylène (PE)
couleur: rouge
diamètre nominal: 38.1 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 31.8...50.8 mm
diamètre nominal: 19 mm
matériau: plastique
diamètre du faisceau: 19...25 mm
longueur totale: 64 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
avec filetage extérieur: Non
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 32 mm
matériau: plastique
dimension nominale: 32...32 mm
couleur: autre