6891 produits
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
pour diamètre de tube nominal: 110 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: gris
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 10 mm
couleur: gris
diamètre nominal: 45 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: polypropylène (PP)
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
modèle: droit
type de construction: sans filetage
filetage rotatif: Non
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
matériau: plastique
hauteur de cloison: 520 mm
largeur de cloison: 550 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 10 mm
diamètre externe: 14 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 26.8 mm
diamètre externe: 33.1 mm
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: gaz combustible et hydrocarbure
couleur: jaune
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
diamètre nominal: 19.1 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 12.7...31.8 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 604 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 604 mm
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 53 mm
diamètre externe: 59 mm