6891 produits
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
largeur: 600 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
diamètre nominal: 32 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: blanc
couleur tuyau: bleu
diamètre extérieur du tube: 12 mm
avec fourreau: Oui
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 25.3 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 21.3 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
matériau: plastique
pour diamètre de tube, petit format: 16 mm
pour diamètre de tube, grand format: 20 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 950 mm
hauteur: 75 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 51 mm
diamètre externe: 56 mm
modèle: pièce Y
matériau: plastique
dimension nominale: 15.8...21.2 mm
section nominale du conducteur: 6...6 mm²
diamètre externe: 25 mm
couleur: gris
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
pour diamètre de tube nominal: 20 mm
diamètre nominal: 4 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: incolore
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 25 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 10.2 mm
diamètre externe: 15.2 mm