6891 produits
fermé: Non
matériau: plastique
type de fixation: borne
diamètre nominal: 16 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: blanc
diamètre intérieur: 50.6 mm
diamètre externe: 63 mm
couleur: gris
matériau: acier
résistant aux UV: Non
type de fixation: trou de vis
couleur: bleu
longueur: 3000 mm
largeur: 1050 mm
hauteur: 75 mm
tenue à la flexion: souple
diamètre nominal: 3.2 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 2.27...3.3 mm
diamètre intérieur: 26.5 mm
diamètre externe: 33.1 mm
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 38 mm
couleur: multicolore
diamètre du faisceau: 32...32 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
diamètre d'alésage: 11 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...9 mm
pour épaisseur de paroi: 1...1 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
sans halogène: Oui
matériau: PVC
diamètre intérieur: 28 mm
diamètre externe: 33.5 mm
- Copie
- Copie
matériau: PVC
diamètre intérieur: 30 mm
diamètre externe: 36 mm