6891 produits
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 21.1 mm
indice de protection (IP): IP68
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 20 mm
longueur: 600 mm
largeur: 700 mm
angle: autre
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
largeur d'échelle de câble: 800 mm
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
section nominale du conducteur: 1.5...1.5 mm²
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
type de filetage: métrique
couleur: noir
taille de filetages métrique/PG: 50
matériau: acier
type de construction: ensemble de vis
type de fixation: fixation à vis
matériau: acier
diamètre intérieur: 7 mm
diamètre externe: 10 mm
matériau: PUR (polyuréthane)
diamètre intérieur: 10 mm
diamètre externe: 14 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
longueur: 25 m
matériau: métal
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage: 4 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 28.1 mm
diamètre externe: 34 mm
type de filetage: métrique
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 32 mm
couleur: rouge
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 13 mm
couleur: rouge
qualité du matériau: polyester (PET)
matériau: acier
diamètre intérieur: 22 mm
diamètre externe: 27 mm
- Copie
- Copie
matériau: autre
adapté au diamètre du conducteur rond: 0...89 mm
type de connecteur: pince à tige
rayon interne: 150 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble: 604 mm
hauteur de caniveau de câble: 97 mm