6891 produits
matériau: métal
diamètre externe: 63 mm
angle du coude: 90 °
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 32 mm
diamètre nominal: 33.7 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
diamètre d'alésage: 12 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...11 mm
pour épaisseur de paroi: 4...4 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 500...1000 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 123 mm
section nominale du conducteur: 1.5...1.5 mm²
diamètre externe: 20 mm
couleur: autre
diamètre nominal: 40 mm
matériau: polyéthylène (PE)
couleur: bleu
diamètre nominal: 18.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre intérieur: 10.8 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG13,5
filetage rotatif: Non
matériau: PVC
diamètre externe: 33.5 mm
couleur: gris
modèle: écartement
matériau: métal
traitement de la surface: non traité
modèle: filetage
matériau: autre
traitement de la surface: autre
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 40 mm
couleur: blanc
matériau: polyéthylène (PE)
qualité du matériau: PE-100
diamètre extérieur du tube: 40 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 34 mm
modèle: coude 90°
indice de protection (IP): IP66
diamètre intérieur: 50.6 mm
diamètre externe: 63 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 28 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur