6891 produits
qualité du matériau: polyester (PET)
rayon interne: 150 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble: 412 mm
hauteur de caniveau de câble: 49 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
matériau: acier
diamètre intérieur: 15 mm
diamètre externe: 19 mm
diamètre nominal: 13 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: NPT
modèle: droit
taille du raccordement fileté: autre
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
diamètre nominal: 29 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
tenue à la flexion: souple
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 3 mm
matériau: plastique
couleur: gris
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 457 mm
matériau: PVC
diamètre externe: 14.6 mm
couleur: noir
matériau: plastique
couleur: gris
pour diamètre de tube nominal: 40 mm
longueur: 400 mm
forme: carré
modèle: autre
matériau: PVC
diamètre externe: 30.6 mm
couleur: gris
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
matériau: métal
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
couleur tuyau: bleu
diamètre extérieur du tube: 16 mm
avec fourreau: Non
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 28 mm
modèle: coude 90°
indice de protection (IP): IP66