6891 produits
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 1057 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 21.1 mm
diamètre externe: 25 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 500 mm
largeur d'échelle de câble: 500 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 30 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
diamètre nominal: 20 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: bleu
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
diamètre intérieur: 50.6 mm
diamètre externe: 63 mm
couleur: gris
diamètre nominal: 56 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: noir
diamètre intérieur: 18.3 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: marron
adapté à une boîte de jonction: Oui
nombre d'entrées de tube: 1
adapté à une boîte d'encastrement: Non
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 500 mm
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP66
résistance mécanique longitudinale: Sup. ou égale à 300 N
matériau: polyoléfine mono-orientée
couleur: violet
diamètre nominal: 20 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: vert