6891 produits
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 604 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 28 mm
modèle: coude 90°
indice de protection (IP): IP66
adapté au diamètre du tube: 8...8 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
matériau: acier
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 17.5 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
matériau: caoutchouc
diamètre intérieur: 19 mm
diamètre nominal: 30 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: gris
adapté à une boîte de jonction: Oui
nombre d'entrées de tube: 2
adapté à une boîte d'encastrement: Non
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 54 mm
modèle: coude 90°
indice de protection (IP): IP66
matériau: métal
diamètre externe: 50 mm
qualité du matériau: polyamide
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 300 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
type de filetage: autre
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG36
matériau: PVC
diamètre intérieur: 25 mm
diamètre externe: 30.6 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 600 mm
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 51.4 mm
diamètre externe: 60 mm
couleur: vert
diamètre nominal: 21.2 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68