6891 produits
diamètre intérieur: 14.5 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
diamètre nominal: 28.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
largeur: 600 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
- Copie
- Copie
couleur: jaune
type de filetage: autre
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
nombre de fils de la conduite de fil: 1
longueur: 3000 mm
largeur: 650 mm
hauteur: 110 mm
diamètre nominal: 20 mm
matériau: métal
qualité du matériau: laiton
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 21.1 mm
matériau: plastique
couleur: gris
pour diamètre de tube nominal: 16 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 10 mm
modèle: droit
diamètre intérieur: 18.3 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: blanc
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 300 mm
matériau: caoutchouc
diamètre intérieur: 7 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 412 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 4...5 mm
pour épaisseur de paroi: 1...1 mm
matériau: métal
forme de la tête/extrémité: ovale
domaine d'application: tube d'installation
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 63 mm
couleur: noir
matériau: acier
diamètre intérieur: 48.4 mm
diamètre externe: 57.7 mm