6891 produits
type de filetage: autre
diamètre nominal: 40 mm
modèle: droit
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
largeur d'échelle de câble: 800 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 400...1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 300 mm
largeur d'échelle de câble: 300 mm
qualité du matériau: polyamide
matériau: autre
adapté au diamètre du conducteur rond: 0...102 mm
type de connecteur: pince à tige
diamètre d'alésage: 18 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...15 mm
pour épaisseur de paroi: 3...3 mm
couleur: noir
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 76.5 mm
diamètre externe: 83 mm
diamètre nominal: 40 mm
adapté à une boîte de jonction: Oui
nombre d'entrées de tube: 1
adapté à une boîte d'encastrement: Non
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
type de construction: filetage extérieur
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 21.1 mm
- Copie
- Copie
longueur: 30 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
diamètre nominal: 12.7 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 11.18...12.7 mm
diamètre nominal: 28.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
indice de protection (IP): IP66