6891 produits
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 600 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
largeur: 500 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 200 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 105 mm
largeur de caniveau de câble: 200 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
longueur: 600 mm
largeur: 900 mm
angle: autre
matériau: PVC
diamètre intérieur: 15 mm
diamètre externe: 19 mm
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
longueur de filetage: 10 mm
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M40 x 1,5
matériau: polyamide
diamètre externe: 21.2 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 29 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68