6891 produits
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 25 mm
modèle: droit
diamètre nominal: 56 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
matériau: plastique
type de construction: avec filetage
traitement de la surface: autre
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
matériau: PVC
diamètre intérieur: 12 mm
diamètre externe: 16.6 mm
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
largeur: 800 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 400 mm
largeur d'échelle de câble: 400 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 600 mm
largeur d'échelle de câble: 600 mm
diamètre nominal: 13 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 50 mm
modèle: droit
diamètre nominal: 54.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 700 mm
largeur: 900 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
longueur: 600 mm
largeur: 200 mm
angle: autre
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 900 mm
largeur d'échelle de câble: 900 mm
largeur: 400 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non