6891 produits
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
largeur: 600 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
longueur: 600 mm
largeur: 800 mm
angle: autre
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 100 mm
largeur de caniveau de câble: 600 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 34.5 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
type de filetage: métrique
modèle: angle 90°
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
matériau: PVC
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 48 mm
diamètre externe: 56 mm
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 800 mm
largeur: 400 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
matériau: acier
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 17 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
diamètre nominal: 32 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 29...29 mm
largeur: 1000 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
largeur: 700 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 100 mm
largeur de caniveau de câble: 300 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 500 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
longueur: 6000 mm
largeur: 400 mm
hauteur: 105 mm