6891 produits
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: marron
longueur: 600 mm
largeur: 400 mm
angle: autre
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 100 mm
largeur de caniveau de câble: 700 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 105 mm
largeur de caniveau de câble: 500 mm
diamètre nominal: 48.3 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
matériau: PVC
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
matériau: métal
diamètre externe: 16 mm
angle du coude: 90 °
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65
diamètre nominal: 31.8 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 19.1...38.1 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 700 mm
largeur d'échelle de câble: 700 mm