6891 produits
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 500 mm
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
modèle: pièce Y
matériau: plastique
dimension nominale: 21.2...28.5 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 14 mm
modèle: droit
matériau: PVC
diamètre intérieur: 25 mm
diamètre externe: 30.6 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 15 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
diamètre nominal: 28.5 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: métrique
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M12 x 1,5
forme: rond
avec garniture d’étanchéité: Non
type de verrouillage: raccord à écrou
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 20.7 mm
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: télécommunication
couleur: vert
matériau: acier
diamètre intérieur: 21 mm
diamètre externe: 26.4 mm
diamètre nominal: 15.8 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
matériau: polyamide
diamètre externe: 15.8 mm
couleur: noir
matériau: acier
diamètre intérieur: 16.1 mm
diamètre externe: 21.1 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
type de construction: filetage extérieur