6891 produits
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 700 mm
largeur d'échelle de câble: 700 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 100 mm
largeur de caniveau de câble: 700 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 757 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 900 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 700 mm
largeur: 700 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
matériau: PVC
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 30 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
matériau: PVC
diamètre intérieur: 48 mm
diamètre externe: 56 mm
type de filetage: métrique
modèle: angle 90°
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
diamètre nominal: 32 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 29...29 mm