6891 produits
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
matériau: PVC
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
largeur: 400 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
matériau: acier
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 17 mm
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 500 mm
tenue à la flexion: souple
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
matériau: polyamide
diamètre externe: 28.5 mm
couleur: gris
modèle: pièce Y
matériau: plastique
dimension nominale: 21.2...28.5 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M12 x 1,5
type de filetage: métrique
couleur: noir
taille de filetages métrique/PG: 40
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M12 x 1,5
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 15 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
modèle: capot final
matériau: plastique
couleur: noir
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 300 mm