6891 produits
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 900 mm
largeur: 900 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
longueur: 600 mm
largeur: 800 mm
angle: autre
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 600 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
longueur: 600 mm
largeur: 1000 mm
angle: autre
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 600 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 957 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
largeur: 400 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 700 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 32 mm
modèle: droit
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 700 mm
diamètre nominal: 28.3 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
modèle: écartement
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
diamètre nominal: 32 mm
couleur: bleu
modèle: connecteur coudé
connecteur articulé horizontal: Oui
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...600 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP66
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 400...1000 mm