6891 produits
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 14 mm
modèle: droit
diamètre nominal: 10 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 14 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: sans filetage
modèle: pièce Y
matériau: plastique
dimension nominale: 21.2...28.5 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M10 x 1
matériau: acier
résistant aux UV: Oui
type de fixation: raccordement fileté
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
diamètre intérieur: 39.6 mm
diamètre externe: 50 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 31.2 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: bleu
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 105 mm
largeur de caniveau de câble: 200 mm
type de filetage: métrique
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
largeur: 800 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
longueur: 600 mm
largeur: 400 mm
angle: autre
diamètre nominal: 28.5 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 15.8 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
matériau: polyamide
diamètre externe: 15.8 mm
couleur: noir
longueur: 600 mm
largeur: 700 mm
angle: autre