6891 produits
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 105 mm
largeur de caniveau de câble: 500 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 900 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 800 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
largeur: 200 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 900 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
matériau: PUR (polyuréthane)
diamètre intérieur: 38 mm
diamètre externe: 45 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
matériau: polyamide
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: noir
matériau: acier
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
diamètre nominal: 21.2 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 10 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
diamètre nominal: 34.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 13 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
matériau: polyamide
diamètre externe: 54.5 mm
couleur: gris
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: gaz combustible et hydrocarbure
couleur: jaune