6891 produits
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 900 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 800 mm
largeur: 800 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 900 mm
largeur d'échelle de câble: 900 mm
tenue à la flexion: souple
largeur: 900 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 700 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 400 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 110 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
matériau: PVC
diamètre intérieur: 18 mm
diamètre externe: 22 mm
diamètre nominal: 15.8 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
matériau: polyamide
diamètre externe: 15.8 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
diamètre intérieur: 39.6 mm
diamètre externe: 50 mm
couleur: violet
diamètre nominal: 28.5 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68
matériau: acier
type de construction: alésage débouchant
traitement de la surface: passivé
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 25 mm
modèle: droit
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5