6891 produits
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 110 mm
largeur de caniveau de câble: 400 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 600...1000 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
largeur d'échelle de câble: 900 mm
diamètre nominal: 13 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 13 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
longueur: 1524 mm
modèle: tige d'interception avec filetage
diamètre: 15.9...15.9 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 16 mm
matériau: caoutchouc
longueur: 3000 mm
largeur: 850 mm
hauteur: 150 mm
matériau: autre
diamètre externe: 57.2 mm
couleur: gris
longueur: 3000 mm
largeur: 350 mm
hauteur: 150 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 950 mm
hauteur: 150 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 800 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 800 mm
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 1000 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
longueur: 600 mm
largeur: 600 mm
angle: autre
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 600 mm
largeur: 700 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non