6485 produits
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 900 mm
diamètre nominal: 21.3 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
diamètre nominal: 36 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 800 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 1000 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 15.8 mm
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 800 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 900 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 21.2 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 900 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 19 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
type de construction: filetage extérieur
matériau: acier
diamètre intérieur: 17 mm
diamètre externe: 21 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1828 mm
modèle: tige d'interception avec filetage
diamètre: 15.9...15.9 mm