6485 produits
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 700 mm
largeur d'échelle de câble: 700 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 600 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 700 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 1000 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
largeur: 800 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
largeur: 300 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 1000 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 19 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
matériau: PVC
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: angle 90°
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 900 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
matériau: polyamide
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: noir
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M12 x 1,5
indice de protection (IP): IP66