6893 produits
matériau: PVC
diamètre intérieur: 11 mm
diamètre externe: 14 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG11
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M40 x 1,5
matériau: métal
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
matériau: PVC
diamètre intérieur: 7 mm
diamètre externe: 10 mm
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
diamètre nominal: 31.8 mm
matériau: autre
couleur: autre
section nominale du conducteur: 10...10 mm²
diamètre externe: 32 mm
couleur: rouge
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 1000 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 800 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
longueur: 600 mm
largeur: 900 mm
angle: autre
diamètre intérieur: 31.2 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris