6893 produits
matériau: cuivre
traitement de la surface: étamé
largeur: 600 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
largeur d'échelle de câble: 700 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
largeur: 400 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 600 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
largeur: 500 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
largeur: 700 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
matériau: polyamide
diamètre externe: 13 mm
couleur: noir
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16.1 mm
diamètre externe: 23.4 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
matériau: polyamide
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
largeur: 200 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
matériau: acier
diamètre intérieur: 57.5 mm
diamètre externe: 64.5 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 14 mm
diamètre externe: 18 mm
diamètre nominal: 15.8 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68