6893 produits
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 150 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 800 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
diamètre nominal: 16 mm
matériau: caoutchouc
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 25 mm
modèle: droit
diamètre nominal: 13 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 500...1000 mm
diamètre nominal: 15.8 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
matériau: PVC
diamètre intérieur: 18 mm
diamètre externe: 22 mm
longueur: 1524 mm
modèle: tige d'interception avec filetage
diamètre: 15.9...15.9 mm
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
longueur: 3000 mm
largeur: 950 mm
hauteur: 150 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
longueur: 3000 mm
largeur: 850 mm
hauteur: 150 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 75 mm
diamètre nominal: 56 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur