6893 produits
longueur: 600 mm
largeur: 900 mm
angle: autre
largeur: 500 mm
angle: 90°
type de fixation: à visser
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 700 mm
diamètre intérieur: 39.6 mm
diamètre externe: 50 mm
couleur: violet
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 600 mm
diamètre nominal: 25.4 mm
matériau: autre
couleur: autre
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 110 mm
largeur de caniveau de câble: 400 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 10 mm
couleur: gris
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG9
indice de protection (IP): IP66
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 700 mm
matériau: plastique
type de construction: avec filetage
traitement de la surface: autre
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 900 mm
type de filetage: métrique
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M40 x 1,5
matériau: polyamide
diamètre externe: 10 mm
couleur: noir
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
indice de protection (IP): IP66