6893 produits
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 12.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
longueur: 3000 mm
largeur: 950 mm
hauteur: 150 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 1050 mm
hauteur: 150 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
largeur d'échelle de câble: 500 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
largeur: 300 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 17 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 28 mm
diamètre externe: 33.5 mm
diamètre nominal: 54.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
largeur d'échelle de câble: 600 mm