6892 produits
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 17 mm
diamètre externe: 20.3 mm
diamètre nominal: 21 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M12 x 1,5
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: métrique
couleur: noir
taille de filetages métrique/PG: 32
diamètre nominal: 3.2 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 2.4...6.4 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 35.4 mm
diamètre externe: 41.8 mm
diamètre nominal: 12.7 mm
matériau: autre
couleur: autre
matériau: PVC
diamètre intérieur: 7 mm
diamètre externe: 10 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 40.3 mm
diamètre externe: 47.8 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: autre
diamètre nominal: 54 mm
type de raccordement: connexion par encliquetage
type de construction: filetage extérieur
matériau: plastique
diamètre externe: 75 mm
couleur: noir
longueur: 3000 mm
largeur: 950 mm
hauteur: 110 mm
diamètre nominal: 19.1 mm
matériau: autre
couleur: autre