6892 produits
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 700 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 200 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 1000 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
largeur: 300 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
longueur: 3000 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 75 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 857 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 300 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 300...1000 mm
largeur: 1000 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 30 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
diamètre nominal: 17 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
matériau: polyamide
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
fermé: Oui
matériau: acier
type de fixation: autre
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
matériau: acier
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 17 mm