6892 produits
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
- Copie
- Copie
type de fixation du support: autre
matériau du support: laiton
type de fixation du conducteur: avec bride à vis
matériau: acier
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
largeur: 400 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 800 mm
diamètre nominal: 19 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
diamètre nominal: 13 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 300 mm
diamètre nominal: 20 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: marron
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 800 mm
diamètre nominal: 12.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 800 mm
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 200 mm
largeur d'échelle de câble: 200 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 400 mm
largeur d'échelle de câble: 400 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 300 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 900 mm