6892 produits
diamètre nominal: 23 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 21.2 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 700 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 200 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 950 mm
hauteur: 110 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 200 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 30 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
matériau: polyamide
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 800 mm
largeur d'échelle de câble: 800 mm
diamètre nominal: 21.3 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
matériau: polyamide
diamètre externe: 15.8 mm
couleur: noir
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 17 mm
diamètre externe: 20.3 mm
diamètre nominal: 36 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 800 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir