6892 produits
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 40.3 mm
diamètre externe: 47.8 mm
avec tirette: Non
diamètre externe: 20 mm
couleur: noir
modèle: pièce Y
matériau: plastique
dimension nominale: 13...13 mm
diamètre nominal: 14 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 900 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur d'échelle de câble: 800 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: noir
diamètre nominal: 31.75 mm
matériau: cuivre
couleur: argent
fermé: Oui
matériau: acier
type de fixation: autre
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: autre
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M25 x 1,5
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 900 mm
diamètre nominal: 12.7 mm
matériau: autre
couleur: autre
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M12 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 900 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 600 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M40 x 1,5
longueur: 6000 mm
largeur: 600 mm
hauteur: 105 mm