6892 produits
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
type de construction: filetage extérieur
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: gris
matériau: métal
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
modèle: pièce Y
matériau: plastique
dimension nominale: 13...15.8 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M40 x 1,5
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 400 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 700 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 300 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 300 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 20 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 31.3 mm
couleur: noir
matériau: PVC
diamètre intérieur: 16 mm
diamètre externe: 21 mm
diamètre nominal: 36 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
diamètre nominal: 13 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP68
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
diamètre nominal: 34.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 19 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65