6892 produits
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
diamètre nominal: 36 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 18.5 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M10 x 1
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 10 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
- Copie
- Copie
type de fixation du support: autre
matériau du support: laiton
type de fixation du conducteur: avec bride à vis
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M16 x 1,5
diamètre nominal: 23 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 20 mm
rayon de courbure, statique: 45 mm
température d'utilisation: -100...300 °C
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 105 mm
largeur de caniveau de câble: 600 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 757 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 150 mm
largeur de caniveau de câble: 800 mm
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 900 mm
- Copie
- Copie
matériau: cuivre
traitement de la surface: étamé
largeur: 600 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 1000 mm
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 800 mm