6892 produits
matériau: acier
hauteur de caniveau de câble: 75 mm
largeur de caniveau de câble: 200 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 500 mm
modèle: sans connecteur
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur d'échelle de câble: 700 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 300 mm
largeur d'échelle de câble: 300 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 200 mm
largeur: 1000 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 700 mm
largeur d'échelle de câble: 700 mm
couleur: rouge
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 50 mm
couleur: blanc
diamètre intérieur: 18.3 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: violet
diamètre nominal: 25 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 50 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M50 x 1,5
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
largeur: 900 mm
angle: 45°
type de fixation: à visser
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble: 300 mm
largeur d'échelle de câble: 300 mm
hauteur d'échelle de câble: 150 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 700 mm
matériau: acier
diamètre intérieur: 29 mm
diamètre externe: 36 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 9 mm
diamètre externe: 12 mm
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
type d'accessoire/pièce détachée: mamelon/raccord