Legrand - Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 tore - 1 module - 412172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971961920
Réf. Sonepar
00001196192
Réf. Fournisseur
412172
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Non
classe de précision:
1
Les Atouts de l'article:
Délesteur connecté résidentiel Permet de mesurer la puissance instantanée totale du logement Permet de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle Permet d'éteindre proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores en cas de détection de surconsommation en actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteurs connectés du logement. Les appareils sont automatiquement réarmés une fois le risque de surconsommation écarté Permet de prévenir la priorité de délestage de chaque appareil et de la personnaliser depuis l'App Home+Control. Livré avec 1 tore de mesure. 1 module
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand