Legrand - Pied de fixation pour bornes de recharge GREEN'UP HOME - 057057

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972586702

Réf. Sonepar

00001258668

Réf. Fournisseur

057057

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire pour bornes de recharge Green'up Home : pied pour fixer au sol 1 ou 2 bornes de recharge

Les Atouts de l'article:

IK10 -Poteau métallique résistant Peut être fixé par 4 vis sur un socle Métal Gris RAL 7016 h x l x p : 1365 x 240 x 135 mm

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UP™HOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand